SIEMENS - Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1S, vergoldete Kontakte, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001AA101LA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965003
Sonepar Artikelnummer
120585095
Hersteller Artikelnummer
3SU14001AA101LA0
Hersteller Typ
3SU1400-1AA10-1LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001AA101LA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.010 kg
- 1 Schaltglied, 1S
- vergoldete Kontakte
- Schraubanschluss
- Für Frontplattenbefestigung
- 100% Verdrehschutz integriert
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Industrietaugliche Schutzart für Außeneinsatz
- Einfache Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschluss- und Montagearten
- Umfassende Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Das Kontaktmodul SIRIUS ACT dient zum Schalten von Stromkreisen und bietet eine benutzerfreundliche Montage und hochwertige Materialien.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


