SIEMENS - Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1S, vergoldete Kontakte, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14002AA101LA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965133
Sonepar Artikelnummer
120585127
Hersteller Artikelnummer
3SU14002AA101LA0
Hersteller Typ
3SU1400-2AA10-1LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14002AA101LA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Bodenbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.010 kg
- Schaltglied: 1S
- Kontakte: vergoldete Kontakte
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Montage: Bodenbefestigung
- Schutzart: hohes Niveau, geeignet für den Außeneinsatz
- Körpermaterial: robuster Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- Industrietaugliches Design, das robust gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen ist.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch vielseitige Anschlussoptionen.
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten.
- Umfangreiche Dokumentation und verschiedene Ausführungen verfügbar.
Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1S
Das Kontaktmodul SIRIUS ACT dient zum Schalten von Stromkreisen und bietet eine benutzerfreundliche Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


