SIEMENS - Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001AA101FA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209950979
Sonepar Artikelnummer
120383218
Hersteller Artikelnummer
3SU14001AA101FA0
Hersteller Typ
3SU1400-1AA10-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001AA101FA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.018 kg
- 2 Schaltglieder (1S+1Ö)
- Schraubanschluss
- Frontplattenbefestigung
- Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Anschlussmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Geräteanpassung
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Das Kontaktmodul SIRIUS ACT dient zum Schalten von Stromkreisen und bietet eine benutzerfreundliche Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


