SIEMENS - Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001AA103FA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209951020
Sonepar Artikelnummer
120383222
Hersteller Artikelnummer
3SU14001AA103FA0
Hersteller Typ
3SU1400-1AA10-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001AA103FA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.016 kg
- 2 Schaltglieder, 1S+1Ö
- Federzuganschluss
- Für Frontplattenbefestigung
- Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Verfügbare Ausführungen: verschiedene Schaltfunktionen, Anschluss- und Montagearten, 1- und 2-polig
- Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
- Einfache Reinigung, selbst mit Hochdruckstrahl
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator und umfangreiche Dokumentation
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Kontaktmodul SIRIUS ACT dient zum Schalten von Stromkreisen und bietet eine einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


