SIEMENS - Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 1S+1Ö, vergoldete Kontakte, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001AA103QA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965058
Sonepar Artikelnummer
120585105
Hersteller Artikelnummer
3SU14001AA103QA0
Hersteller Typ
3SU1400-1AA10-3QA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001AA103QA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.017 kg
- 2 Schaltglieder, 1S+1Ö
- Vergoldete Kontakte
- Federzuganschluss
- Geeignet für Frontplattenbefestigung
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Verfügbarkeit in verschiedenen Schaltfunktionen und Anschlussarten
- Einfachermontage ohne Spezialwerkzeuge dank des innovativen Aufschnappkonzepts
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Geeignet für den Außeneinsatz und Hochdruckreinigungsbedingungen
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Variabilität in Anschluss- und Montagearten
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Das Kontaktmodul SIRIUS ACT dient zum Schalten von Stromkreisen und bietet ein innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


