SIEMENS - Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 1S voreilend+1Ö nacheilend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001AA101GA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950986
Sonepar Artikelnummer
120383219
Hersteller Artikelnummer
3SU14001AA101GA0
Hersteller Typ
3SU1400-1AA10-1GA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001AA101GA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.017 kg
- 2 Schaltglieder: 1S voreilend + 1Ö nacheilend
- Schraubanschluss
- Montage für Frontplattenbefestigung
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Verschiedene Schaltfunktionen und Anschluss- sowie Montagearten verfügbar
- Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht Montage mit nur einer Hand
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Robuste Bauweise, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Das Kontaktmodul SIRIUS ACT dient zum Schalten von Stromkreisen und bietet eine einfache Montage ohne spezielles Werkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


