SIEMENS - Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 1S voreilend+1Ö nacheilend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001AA103GA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209951037
Sonepar Artikelnummer
120585102
Hersteller Artikelnummer
3SU14001AA103GA0
Hersteller Typ
3SU1400-1AA10-3GA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001AA103GA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.016 kg
- 2 Schaltglieder: 1S voreilend + 1Ö nacheilend
- Federzuganschluss
- Einfaches Aufschnappkonzept für Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Verschiedene Schaltfunktionen, Anschluss- und Montagearten verfügbar
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Planung und Installation
- Einfacher und bequemer Auswahlprozess durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation für eine reibungslose Anwendung
- Robustheit: Gerätereinigung mit Hochdruckstrahl möglich
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 1S voreilend+1Ö nacheilend, für das Schalten von Stromkreisen und ausgestattet mit einem Federzuganschluss für die Frontplattenbefestigung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


