SIEMENS - Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001AA101EA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209950962
Sonepar Artikelnummer
120383217
Hersteller Artikelnummer
3SU14001AA101EA0
Hersteller Typ
3SU1400-1AA10-1EA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001AA101EA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.017 kg
- 2 Schaltglieder, 2Ö, Schraubanschluss
- Für Frontplattenbefestigung geeignet
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Unterstützung für Standardverdrahtung und PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verschiedene Schaltfunktionen, Anschluss- und Montagearten
- 1- und 2-polige Ausführungen verfügbar
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch Anbindungsmöglichkeiten
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Robuste Geräte geeignet für anspruchsvolle Umgebungen
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Das Kontaktmodul SIRIUS ACT dient zum Schalten von Stromkreisen und überzeugt durch ein einzigartiges Portfolio an robusten Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


