SIEMENS - Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001AA103EA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209951013
Sonepar Artikelnummer
120585101
Hersteller Artikelnummer
3SU14001AA103EA0
Hersteller Typ
3SU1400-1AA10-3EA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001AA103EA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.017 kg
- 2 Schaltglieder, 2Ö
- Federzuganschluss
- Für Frontplattenbefestigung
- Hochdruckstrahlreinigen möglich
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Erhältlich in verschiedenen Schaltfunktionen und Anschlussarten
- Einfach zu montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert zur einfachen Installation
- Reduzierte Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung über den Online-Konfigurator
- Umfassende Dokumentation für bessere Unterstützung
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Das Kontaktmodul SIRIUS ACT dient zum Schalten von Stromkreisen und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


