SIEMENS - Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 2Ö, vergoldete Kontakte, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001AA101PA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965034
Sonepar Artikelnummer
120585098
Hersteller Artikelnummer
3SU14001AA101PA0
Hersteller Typ
3SU1400-1AA10-1PA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001AA101PA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.018 kg
- 2 Schaltglieder, 2Ö
- Vergoldete Kontakte
- Schraubanschluss
- Für Frontplattenbefestigung
- Hohe Schutzart, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar
- Verschiedene Schaltfunktionen, Anschluss- und Montagearten, 1- und 2-polig
- Einzigartiges Design aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Das Kontaktmodul SIRIUS ACT dient zum Schalten von Stromkreisen und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


