SIEMENS - Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001AA101DA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209950955
Sonepar Artikelnummer
120383216
Hersteller Artikelnummer
3SU14001AA101DA0
Hersteller Typ
3SU1400-1AA10-1DA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001AA101DA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.017 kg
- 2 Schaltglieder, 2S, Schraubanschluss
- Frontplattenbefestigung
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für Außeneinsatz
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: Verschiedene Schaltfunktionen, verschiedene Anschluss- und Montagearten, 1- und 2-polig
- Einfacher Montageprozess - nur eine Hand erforderlich
- Robuste Geräte, die auch dem Hochdruckreiniger standhalten
- Minimiert Fehlerquellen und reduziert den Verdrahtungsaufwand
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Kontaktmodul SIRIUS ACT dient zum Schalten von Stromkreisen und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


