SIEMENS - Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001AA103DA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209951006
Sonepar Artikelnummer
120383221
Hersteller Artikelnummer
3SU14001AA103DA0
Hersteller Typ
3SU1400-1AA10-3DA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001AA103DA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.017 kg
- 2 Schaltglieder, 2S
- Federzuganschluss
- Frontplattenbefestigung
- Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Verschiedene Anschluss- und Montagearten
- Verfügbare Ausführungen: 1- und 2-polig
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Aufschnappkonzept für unkomplizierte Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert für zuverlässige Installation
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfachere Nutzung
- Robuste Bauweise ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Kontaktmodul SIRIUS ACT zum Schalten von Stromkreisen, bietet umfassende Funktionalität und einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


