SIEMENS - Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 2S, vergoldete Kontakte, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001AA103NA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965089
Sonepar Artikelnummer
120473853
Hersteller Artikelnummer
3SU14001AA103NA0
Hersteller Typ
3SU1400-1AA10-3NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001AA103NA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.017 kg
- 2 Schaltglieder, 2S
- Vergoldete Kontakte
- Federzuganschluss
- Geeignet für Frontplattenbefestigung
- Hochdruckreinigung möglich
- Verfügbar mit verschiedenen Schaltfunktionen, Anschluss- und Montagearten
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montieren ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Schutzart macht die Geräte industrietauglich
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar
Kontaktmodul SIRIUS ACT
Das Kontaktmodul SIRIUS ACT wird zum Schalten von Stromkreisen eingesetzt und bietet eine einfache Montage sowie hohe Zuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


