Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kontrollschalter 20A 2S 1 Lampe 230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kontrollschalter 20A 2S 1 Lampe 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE8102

  • Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869209937

Sonepar Artikelnummer

120219901

Hersteller Artikelnummer

5TE8102

Hersteller Typ

5TE8102

Hersteller Artikel Nr.:

5TE8102

Schaltfunktion:

Ausschalter mit Kontrollleuchte

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.06 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Ja

Leuchtmittel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.35 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.078 kg

    Kontrollschalter 20A 2S 1 Lampe 230V

    Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten.
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt, einfach zu montieren und jederzeit austauschbar.
    • Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage.
    • Kombination mit Fernschalter möglich.
    • Standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Infrastruktur und industrielle Anforderungen.
    • Ein durchgängiges Design für einheitliche Anwendung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie