SIEMENS - Konverter Steuerspannung AC/DC 24 V für Halbleiterrelais / Schütz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF39000EA18
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621143149
Sonepar Artikelnummer
121378980
Hersteller Artikelnummer
3RF39000EA18
Hersteller Typ
3RF3900-0EA18
Hersteller Artikel Nr.:
3RF39000EA18
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.045 kg
- Steuerspannung: AC/DC 24 V
- Für Halbleiterrelais / Schütz
- Einfach und effizient im Einsatz
- Immer aktuelle Technologie
Konverter Steuerspannung AC/DC 24 V für Halbleiterrelais / Schütz
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


