SIEMENS - Koordinatenschalter, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, 4 Schaltstellungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10007AF100AA0
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954465
Sonepar Artikelnummer
120584418
Hersteller Artikelnummer
3SU10007AF100AA0
Hersteller Typ
3SU1000-7AF10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10007AF100AA0
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.034 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Anzahl der Schaltstellungen: 4
- Betätigung: tastend, ohne mechanische Verriegelung
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Schutzart: hoch, industrietauglich
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Einfacher Montageprozess dank des innovativen Aufschnappkonzepts und ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz bei Montage ermöglicht nutfreie Löcher.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimale Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten.
- Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm ist verfügbar.
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT dient für einfache Navigationsaufgaben und besticht durch sein innovatives Design und die robuste Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


