SIEMENS - Koordinatenschalter, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, 4 Schaltstellungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10007BF100AA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954472
Sonepar Artikelnummer
120584424
Hersteller Artikelnummer
3SU10007BF100AA0
Hersteller Typ
3SU1000-7BF10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10007BF100AA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.043 kg
- 22 mm Durchmesser
- Rund, Kunststoff, schwarz
- 4 Schaltstellungen
- Tastend mit mechanischer Verriegelung
- Hohe Schutzart, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
- Montage ohne Spezialwerkzeug - Aufschnappkonzept
- Integration über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Nutzung
- Einfachere Montage mit nur einer Hand
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation zur Unterstützung
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT dient für einfache Navigationsaufgaben.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


