SIEMENS - Koordinatenschalter, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, senkrecht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10007AD100AA0
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954427
Sonepar Artikelnummer
120584416
Hersteller Artikelnummer
3SU10007AD100AA0
Hersteller Typ
3SU1000-7AD10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10007AD100AA0
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Schaltstellungen: 2
- Betätigung: senkrecht, tastend, ohne mechanische Verriegelung
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: hohes Schutzniveau, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verfügbarkeit: 2/4 Schaltpositionen, verrastende/tastende Betätigung
- Einfache Montage: Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand: Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich.
- Robustheit: Störung durch Staub, Öle oder aggressive Laugen ausgeschlossen.
- Flexibilität: Grafischer Online-Konfigurator unterstützt Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagrammen.
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT ist ideal für einfache Navigationsaufgaben und bietet eine benutzerfreundliche Handhabung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


