SIEMENS - Koordinatenschalter, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, senkrecht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10007BD100AA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954434
Sonepar Artikelnummer
120584422
Hersteller Artikelnummer
3SU10007BD100AA0
Hersteller Typ
3SU1000-7BD10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10007BD100AA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.042 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Schaltstellungen: 2
- Betätigung: senkrecht, tastend
- Mechanische Verriegelung
- Robuste Geräte für industrielle Anwendungen
- Schutzart: hoch (für Außenanwendung geeignet)
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Zulassungen
- Innovatives Aufschnappkonzept für eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Flexibilität durch reduzierten Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramme) verfügbar
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT ist für einfache Navigationsaufgaben konzipiert und überzeugt durch robustes Design und einfache Montage.
Technische Details:
Kundenbenef Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


