Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Koordinatenschalter, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, verrastend, 1S,1S,1S,1S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koordinatenschalter, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, verrastend, 1S,1S,1S,1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11007AE101QA0

  • Joysticklänge - 71.3 mm

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209954830

Sonepar Artikelnummer

120584727

Hersteller Artikelnummer

3SU11007AE101QA0

Hersteller Typ

3SU1100-7AE10-1QA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11007AE101QA0

Joysticklänge:

71.3 mm

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

4

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Verriegelung in Nullstellung:

Nein

Codegeber:

Nein

Analogausgangssignal konfigurierbar:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.101 kg

    Koordinatenschalter

    Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT dient zur einfachen Durchführung von Navigationsaufgaben mit einem robusten Design und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff, schwarz
    • Schaltstellungen: 4, verrastend
    • Mechanische Verriegelung: ohne
    • In der O-Stellung: mit Halter
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Zulassungen: weltweit
    • Schutzart: hoch, für Außeneinsatz geeignet
    • Montage: einfach, nur mit einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
    • Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
    • Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung dank grafischem Online-Konfigurator.
    • Robuste Geräte, die auch unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren.
    • Umfangreiche Dokumentation unterstützt beiInstallation und Nutzung.
    • Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage erheblich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie