Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Koordinatenschalter, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, verrastend, 1S,1S,1S,1S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koordinatenschalter, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, verrastend, 1S,1S,1S,1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11007BE101QA0

  • Joysticklänge - 75.6 mm

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209954847

Sonepar Artikelnummer

120584733

Hersteller Artikelnummer

3SU11007BE101QA0

Hersteller Typ

3SU1100-7BE10-1QA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11007BE101QA0

Joysticklänge:

75.6 mm

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

4

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Verriegelung in Nullstellung:

Ja

Codegeber:

Nein

Analogausgangssignal konfigurierbar:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.106 kg

    Koordinatenschalter

    Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT dient für einfache Navigationsaufgaben und bietet eine robuste Konstruktion für den industriellen Einsatz.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff, schwarz
    • Anzahl der Schaltstellungen: 4, verrastend
    • Mechanische Verriegelung in der O-Stellung
    • Schraubanschluss
    • Hohe Schutzart für den industriellen Einsatz und Außeneinsatz
    • Kompakte Montage durch integrierten Verdrehschutz
    • Erhältliche Ausführungen: 2/4 Schaltpositionen, verrastende/tastende Betätigung

    Kunden benefits:

    • Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
    • Robustheit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie