SIEMENS - Koordinatenschalter, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, waagerecht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10007AC100AA0
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954380
Sonepar Artikelnummer
120584415
Hersteller Artikelnummer
3SU10007AC100AA0
Hersteller Typ
3SU1000-7AC10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10007AC100AA0
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.036 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Schaltstellungen: 2
- Betätigung: tastend, waagerecht
- Mechanische Verriegelung: ohne
- Montage: einfach, ohne Spezialwerkzeug und mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anwendung und Integration
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
- Lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT eignet sich hervorragend für einfache Navigationsaufgaben und überzeugt durch seine vielseitige Einsatzfähigkeit.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


