SIEMENS - Koordinatenschalter, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, waagerecht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10007BC100AA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954397
Sonepar Artikelnummer
120584421
Hersteller Artikelnummer
3SU10007BC100AA0
Hersteller Typ
3SU1000-7BC10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10007BC100AA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.041 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Anzahl der Schaltstellungen: 2
- Montage: waagerecht, tastend
- Mit mechanischer Verriegelung
- Einfacher Montageprozess mit Aufschnappkonzept
- Hohe Schutzart, industriefähig und für den Außeneinsatz geeignet
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 2/4 Schaltpositionen, verrastende/tastende Betätigung
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität bei der Integration in Steuerungen
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einfache Handhabung: Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
Koordinatenschalter
Koordinatenschalter SIRIUS ACT für einfache Navigationsaufgaben.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


