SIEMENS - Koordinatenschalter, 22 mm, rund, Metall hochglanz, schwarz, 2 Schaltstellungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10507BC880AA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954519
Sonepar Artikelnummer
120584603
Hersteller Artikelnummer
3SU10507BC880AA0
Hersteller Typ
3SU1050-7BC88-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10507BC880AA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.092 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Schaltstellungen: 2
- Betätigung: waagerecht tastend
- Mechanische Verriegelung
- Robuste Bauweise für industriellen Einsatz
- Schutzart: hoch, geeignet für Außeneinsatz
- Verbindungen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einzelgerät, Halter und Module separat bestellbar
- Einfaches Montagekonzept: Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug möglich.
- 100%iger Verdrehschutz: Erleichtert die Installation mit nutfreien Löchern.
- Einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich.
- Widerstandsfähig gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar.
- Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände und minimierte Fehlerquellen.
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT ist für einfache Navigationsaufgaben konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


