SIEMENS - Koordinatenschalter, 22 mm, rund, Metall hochglanz, schwarz, 2 Schaltstellungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10507BD880AA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954557
Sonepar Artikelnummer
120584604
Hersteller Artikelnummer
3SU10507BD880AA0
Hersteller Typ
3SU1050-7BD88-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10507BD880AA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.095 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Anzahl der Schaltstellungen: 2
- Betätigung: senkrecht tastend
- Mit mechanischer Verriegelung
- Hoher Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur handbetätigt
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfach und schnell zu montieren, reduziert Verdrahtungsaufwand
- Minimiert Fehlerquellen durch innovative Technik
- Hohe Robustheit ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Umfassende Dokumentation und Unterstützung beim Konfigurieren
- Flexibilität bei der Auswahl von Geräten und Optionen
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT dient zur einfachen Bedienung bei Navigationsaufgaben mit intuitiven Schaltstellungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


