SIEMENS - Koordinatenschalter, 22 mm, rund, Metall hochglanz, schwarz, 4 Schaltstellungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10507BF880AA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954588
Sonepar Artikelnummer
120584606
Hersteller Artikelnummer
3SU10507BF880AA0
Hersteller Typ
3SU1050-7BF88-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10507BF880AA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.092 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Bauform: rund
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Anzahl der Schaltstellungen: 4
- Betätigung: tastend
- Montage: ohne Spezialwerkzeug, nutfreie Löcher ausreichend
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: hoch, geeignet für Außenanwendung
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachheit: Schnellmontage mit nur einer Hand.
- Robustheit: Industrietauglich und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen.
- Kundenspezifische Anpassungen über den grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT dient für einfache Navigationsaufgaben und ist mit einer mechanischen Verriegelung ausgestattet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


