SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, 1S, 1S, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11007AF101QA0
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954816
Sonepar Artikelnummer
120584728
Hersteller Artikelnummer
3SU11007AF101QA0
Hersteller Typ
3SU1100-7AF10-1QA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11007AF101QA0
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
4
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Anzahl der Schaltstellungen: 4
- Betätigungsart: tastend, ohne mechanische Verriegelung in der O-Stellung
- Anschluss: Schraubanschluss
- Montage: nur ein Handwerkzeug erforderlich, integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: hohe Schutzart, geeignet für Industrie und Außeneinsatz
- Zusätzliche Schnittstellen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher und schneller Montageprozess, der keine speziellen Werkzeuge erfordert.
- Robuste Geräte garantieren zuverlässigen Betrieb auch unter extremen Bedingungen.
- Flexibilität durch einfache Anbindung an moderne Steuerungstechniken.
- Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT ist ideal für einfache Navigationsaufgaben und bietet eine benutzerfreundliche Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


