SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, 1S, 1S, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11007BF101QA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954823
Sonepar Artikelnummer
120584734
Hersteller Artikelnummer
3SU11007BF101QA0
Hersteller Typ
3SU1100-7BF10-1QA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11007BF101QA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
4
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.097 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Anzahl der Schaltstellungen: 4
- Betätigungsart: tastend mit mechanischer Verriegelung in der O-Stellung
- Montage: mit Halter
- Anschluss: Schraubanschluss
- Schutzart: hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Verriegelung gegen Verdrehen durch integrierten Verdrehschutz
- Robustheit gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramme verfügbar
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT dient für einfache Navigationsaufgaben und bietet eine robuste Bauweise mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden-Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


