SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, 4 Stellungen, verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10007BE100AA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954496
Sonepar Artikelnummer
120584423
Hersteller Artikelnummer
3SU10007BE100AA0
Hersteller Typ
3SU1000-7BE10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10007BE100AA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.038 kg
- 22 mm Durchmesser
- Rund und aus hochwertigem Kunststoff
- Schwarze Farbe
- 4 Schaltstellungen
- Verrastend mit mechanischer Verriegelung
- ACODER: nutfreie Löcher für Montagebohrungen
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verlässlicher Betrieb gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
Koordinatenschalter
Koordinatenschalter SIRIUS ACT für einfache Navigationsaufgaben.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


