SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, senkrecht, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11007AD101NA0
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954779
Sonepar Artikelnummer
120584726
Hersteller Artikelnummer
3SU11007AD101NA0
Hersteller Typ
3SU1100-7AD10-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11007AD101NA0
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.084 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Schaltstellungen: 2
- Betätigungsart: senkrecht, tastend
- Mechanische Verriegelung: ohne in der O-Stellung
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, industriegerecht und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 2/4 Schaltpositionen, verrastende/tastende Betätigung
- Einfache Montage: Nur ein Handgriff, kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Flexibilität: Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen.
- Umfangreiche Dokumentation: Verfügbarkeit von Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagrammen.
- Komfortable Unterstützung: Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
- Robustheit: Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT ist ideal für einfache Navigationsaufgaben und bietet eine innovative und benutzerfreundliche Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


