SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, senkrecht, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11007BD101NA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954786
Sonepar Artikelnummer
120584732
Hersteller Artikelnummer
3SU11007BD101NA0
Hersteller Typ
3SU1100-7BD10-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11007BD101NA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.098 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Schaltstellungen: 2
- Betätigung: senkrecht, tastend
- Mechanische Verriegelung in der O-Stellung
- Anschluss: Schraubanschluss
- Montage: mit Halter
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferumfang: Komplettgerät inklusive Halter und Module
- Einfachste Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Hohe Flexibilität und reduzierte Verdrahtungsaufwände minimieren Fehlerquellen
- Industrietauglich durch durchgängig hohe Schutzart, sogar für den Außeneinsatz geeignet
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramme verfügbar
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT dient für einfache Navigationsaufgaben und bietet ein robustes Design mit hoher Schutzart für den industriellen Einsatz.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


