SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, senkrecht verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10007AB100AA0
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954441
Sonepar Artikelnummer
120584414
Hersteller Artikelnummer
3SU10007AB100AA0
Hersteller Typ
3SU1000-7AB10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10007AB100AA0
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg
- 22 mm Durchmesser, rund
- Kunststoff, schwarz
- 2 Schaltstellungen, senkrecht verrastend
- Ohne mechanische Verriegelung
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Kann über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Verfügbar in 2/4 Schaltpositionen, verrastende und tastende Betätigung
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT für einfache Navigationsaufgaben bietet eine benutzerfreundliche Lösung mit einem innovativen Aufschnappkonzept und hoher Schutzart.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


