SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, senkrecht verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10007BB100AA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954458
Sonepar Artikelnummer
120584420
Hersteller Artikelnummer
3SU10007BB100AA0
Hersteller Typ
3SU1000-7BB10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10007BB100AA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg
- 22 mm Durchmesser
- Rund, Kunststoff, schwarz
- 2 Schaltstellungen, senkrecht verrastend
- Mechanische Verriegelung
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung möglich
- Einfaches Montagekonzept ohne Spezialwerkzeug
- Lieferbare Ausführungen: 2/4 Schaltpositionen, verrastende/tastende Betätigung
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Bietet mehr Flexibilität bei der Installation
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet
- Einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Koordinatenschalter
Koordinatenschalter SIRIUS ACT für einfache Navigationsaufgaben.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


