SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, senkrecht verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11007AB101NA0
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954793
Sonepar Artikelnummer
120584724
Hersteller Artikelnummer
3SU11007AB101NA0
Hersteller Typ
3SU1100-7AB10-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11007AB101NA0
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.084 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Typ: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Anzahl der Schaltstellungen: 2
- Funktion: senkrecht verrastend, ohne mechanische Verriegelung
- Montage: Halter inklusive
- Verdrahtung: Schraubanschluss
- Robustheit: Industrietauglich, hohe Schutzart
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Verkabelungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 2/4 Schaltpositionen, verrastende/tastende Betätigung
- Einfach zu montieren: Bedarf nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert für mehr Sicherheit
- Geringer Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm, verfügbar
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT ermöglicht einfache Navigationsaufgaben und überzeugt durch seine robuste Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


