SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, senkrecht verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11007BB101NA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954809
Sonepar Artikelnummer
120584730
Hersteller Artikelnummer
3SU11007BB101NA0
Hersteller Typ
3SU1100-7BB10-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11007BB101NA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.091 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Schaltstellungen: 2
- Mechanische Verriegelung in der O-Stellung
- Anschluss: Schraubanschluss
- Montage: vereinfacht durch innovative Aufschnappkonzept
- Schutzart: hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 2/4 Schaltpositionen
- Einfacher Einbau mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100% Verdrehschutz integriert
- Robust und beständig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar
- Lieferung inklusive Halter und Module
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT ist für einfache Navigationsaufgaben konzipiert und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


