SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10007AE100AA0
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954489
Sonepar Artikelnummer
120584417
Hersteller Artikelnummer
3SU10007AE100AA0
Hersteller Typ
3SU1000-7AE10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10007AE100AA0
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Schaltstellungen: 4
- Betätigung: verrastend, ohne mechanische Verriegelung
- Integration: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Schutzart: hoch, industrietauglich, für den Außeneinsatz geeignet
- Montage: ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
- Zusätzliche Ausführungen: 2/4 Schaltpositionen, verrastende/tastende Betätigung
- Vereinfachte Montage mit minimalem Werkzeugaufwand
- Hohe Flexibilität und reduzierte Verdrahtungsaufwände
- Robuste Geräte widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt Komfort bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Nutzung
Koordinatenschalter, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, 4 Schaltstellungen, verrastend, ohne mechanische Verriegelung
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT eignet sich hervorragend für einfache Navigationsaufgaben und bietet eine benutzerfreundliche Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


