SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, waagerecht, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11007BC101NA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954748
Sonepar Artikelnummer
120584731
Hersteller Artikelnummer
3SU11007BC101NA0
Hersteller Typ
3SU1100-7BC10-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11007BC101NA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Bauform: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Schaltstellungen: 2, waagerecht
- Betätigung: tastend mit mechanischer Verriegelung in der O-Stellung
- Wiring: Schraubanschluss
- Halter inklusive
- hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Ausgezeichnete Flexibilität bei der Anwendung
- Einfacher Montageprozess durch innovatives Aufschnappkonzept
- Industrietauglich und beständig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT dient für einfache Navigationsaufgaben und bietet eine robuste Bauweise mit verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


