SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, waagerecht verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10007AA100AA0
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954403
Sonepar Artikelnummer
120584413
Hersteller Artikelnummer
3SU10007AA100AA0
Hersteller Typ
3SU1000-7AA10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10007AA100AA0
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Schaltstellungen: 2
- Betätigung: waagerecht verrastend, ohne mechanische Verriegelung
- Montage: Aufschnappkonzept, nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug notwendig
- Verdrehschutz: 100%iger integriert
- Schutzart: Hoch, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- Minimierte Fehlerquellen für einen zuverlässigen Betrieb
- Erhöhte Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung von Geräten
- Zugang zu umfangreicher Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm
- Einfachere Montage dank intuitivem Design
Koordinatenschalter
Koordinatenschalter SIRIUS ACT für einfache Navigationsaufgaben.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


