SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, waagerecht verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10007BA100AA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954410
Sonepar Artikelnummer
120584419
Hersteller Artikelnummer
3SU10007BA100AA0
Hersteller Typ
3SU1000-7BA10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10007BA100AA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.043 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Anzahl der Schaltstellungen: 2
- Mechanische Verriegelung vorhanden
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Optionale Vernetzung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach zu montieren ohne Spezialwerkzeug
- Geringer Verdrahtungsaufwand und minimale Fehlerquellen
- Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Robuste Geräte, die auch Hochdruckreinigung standhalten
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Koordinatenschalter
Koordinatenschalter SIRIUS ACT für einfache Navigationsaufgaben.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


