SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, waagerecht verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11007AA101NA0
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954755
Sonepar Artikelnummer
120584723
Hersteller Artikelnummer
3SU11007AA101NA0
Hersteller Typ
3SU1100-7AA10-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11007AA101NA0
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.084 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Schaltstellungen: 2, waagerecht verrastend
- Ohne mechanische Verriegelung
- Lieferumfang: Komplettgerät mit Halter und Modulen
- Verdrahtung: Schraubanschluss, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz für unkomplizierte Installation
- Hohe Robustheit und Eignung für den Außeneinsatz
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT ist ideal für einfache Navigationsaufgaben und überzeugt durch sein innovatives Aufschnappkonzept, das eine einfache Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


