Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10507AF880AA0

  • Joysticklänge - 71.3 mm

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209954564

Sonepar Artikelnummer

120584600

Hersteller Artikelnummer

3SU10507AF880AA0

Hersteller Typ

3SU1050-7AF88-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10507AF880AA0

Joysticklänge:

71.3 mm

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

Ja

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.3 mm

Verriegelung in Nullstellung:

Nein

Codegeber:

Nein

Analogausgangssignal konfigurierbar:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.087 kg

    Koordinatenschalter

    Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT für einfache Navigationsaufgaben bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten aus robustem Metall und Kunststoff.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: Rund
    • Material: Metall hochglanz, schwarz
    • Schaltstellungen: 4
    • Betätigung: Tastend, ohne mechanische Verriegelung
    • Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
    • Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Nutzen:

    • Einfachheit: Montage erfordert keine speziellen Werkzeuge.
    • Flexibilität: Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
    • Robustheit: Geräte sind für den Außeneinsatz geeignet und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
    • Erhältliche Ausführungen: 2/4 Schaltpositionen, verrastende/tastende Betätigung.
    • Kostenlose umfassende Dokumentation verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie