SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11507AC881NA0
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954854
Sonepar Artikelnummer
120584914
Hersteller Artikelnummer
3SU11507AC881NA0
Hersteller Typ
3SU1150-7AC88-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11507AC881NA0
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.163 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Design: rund, Metall hochglanz, schwarz
- Schaltstellungen: 2
- Betätigung: waagerecht tastend, ohne mechanische Verriegelung
- Montage: Mit Halter, Schraubanschluss, nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Einbau dank des innovativen Aufschnappkonzepts
- Hohe Zuverlässigkeit und Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT ist ideal für einfache Navigationsaufgaben und bietet ein robustes Design sowie einfachen Einbau ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


