SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11507AD881NA0
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954892
Sonepar Artikelnummer
120584915
Hersteller Artikelnummer
3SU11507AD881NA0
Hersteller Typ
3SU1150-7AD88-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11507AD881NA0
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.163 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Farbe: Hochglanz schwarz
- Schaltstellungen: 2
- Betätigung: Senkrecht tastend, ohne mechanische Verriegelung
- Mithalterung: In der O-Stellung
- Anschlusstechnik: Schraubanschluss
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Schutzart: Hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz mit nutfreien Löchern für die Montage
- Hohe Robustheit ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für zusätzliche Unterstützung verfügbar
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT dient für einfache Navigationsaufgaben und bietet eine robuste Bauweise aus Metall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


