SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11507BD881NA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954908
Sonepar Artikelnummer
120584921
Hersteller Artikelnummer
3SU11507BD881NA0
Hersteller Typ
3SU1150-7BD88-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11507BD881NA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.170 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Schaltstellungen: 2
- Betätigung: senkrecht tastend
- Mechanische Verriegelung in der O-Stellung
- Schraubanschluss
- Besondere Montage: nur ein Handgriff, kein Spezialwerkzeug notwendig
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard oder über PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation
- Einfache Montage und starke Leistung
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Lieferbare Ausführungen: 2/4 Schaltpositionen, verrastende/tastende Betätigung
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT ist für einfache Navigationsaufgaben konzipiert und bietet eine robuste Bauweise mit zwei Schaltstellungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


