SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, 1S, 1S, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11507AF881QA0
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954939
Sonepar Artikelnummer
120584917
Hersteller Artikelnummer
3SU11507AF881QA0
Hersteller Typ
3SU1150-7AF88-1QA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11507AF881QA0
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
4
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.180 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Schaltstellungen: 4
- Betätigung: tastend, ohne mechanische Verriegelung
- Schraubanschluss: Ja
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hohe Schutzart, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Verfügbare Ausführungen: 2/4 Schaltpositionen, verrastende/tastende Betätigung
- Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Anbindungsmöglichkeiten wie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Minimierung von Fehlerquellen durch integrierte Technik
- Einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT ist ideal für einfache Navigationsaufgaben und bietet eine robustes Design aus hochglänzendem Metall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


