SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, 1S, 1S, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11507BF881QA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954946
Sonepar Artikelnummer
120584923
Hersteller Artikelnummer
3SU11507BF881QA0
Hersteller Typ
3SU1150-7BF88-1QA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11507BF881QA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
4
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.185 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Anzahl der Schaltstellungen: 4
- Betätigung: tastend mit mechanischer Verriegelung in der O-Stellung
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Marke: SIRIUS ACT
- Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Schutzart: hoch, für industrielle Anwendbarkeit und Außeneinsatz
- Einfache Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug nötig dank innovativem Aufschnappkonzept.
- Vollständiger Verdrehschutz für einfache Installation.
- Robustheit: Unempfindlich gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Minimaler Verdrahtungsaufwand und Reduzierung von Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT ist für einfache Navigationsaufgaben konzipiert und bietet eine robuste Bauweise sowie hohe Schutzarten für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


