SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, senkrecht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10507AD880AA0
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954540
Sonepar Artikelnummer
120584598
Hersteller Artikelnummer
3SU10507AD880AA0
Hersteller Typ
3SU1050-7AD88-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10507AD880AA0
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.086 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Anzahl der Schaltstellungen: 2
- Betätigung: senkrecht tastend, ohne mechanische Verriegelung
- Montage: einfaches Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Handhabung
- Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Koordinatenschalter
Koordinatenschalter SIRIUS ACT für einfache Navigationsaufgaben.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


