SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Metall hochglanz, schwarz, senkrecht verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10507AB880AA0
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954137
Sonepar Artikelnummer
120584596
Hersteller Artikelnummer
3SU10507AB880AA0
Hersteller Typ
3SU1050-7AB88-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10507AB880AA0
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.086 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Schaltstellungen: 2
- Mechanismus: senkrecht verrastend, ohne mechanische Verriegelung
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hoch, geeignet für industriellen Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl fest
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 2/4 Schaltpositionen, verrastende/tastende Betätigung
- Einfache und schnelle Montage
- Robuste Geräte für verschiedenste Einsatzbedingungen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch mehrere Anbindungsmöglichkeiten
- Support durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Koordinatenschalter
Koordinatenschalter SIRIUS ACT für einfache Navigationsaufgaben.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


