SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Metall hochglanz, schwarz, senkrecht verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10507BB880AA0
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954571
Sonepar Artikelnummer
120584602
Hersteller Artikelnummer
3SU10507BB880AA0
Hersteller Typ
3SU1050-7BB88-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10507BB880AA0
Joysticklänge:
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.095 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Design: Rund, Metall hochglanz, schwarz
- Schaltstellungen: 2
- Mechanische Verriegelung: Ja
- Montage: Einfache Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 2/4 Schaltpositionen, verrastende/tastende Betätigung
- Minimierter Verdrahtungsaufwand
- Reduktion von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Robuste Geräte geeignet für den Außeneinsatz
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT ist für einfache Navigationsaufgaben konzipiert und bietet eine robuste Bauweise mit zwei Schaltstellungen und mechanischer Verriegelung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


