SIEMENS - Koordinatenschalter, 22mm, rund, Metall hochglanz, schwarz, senkrecht verrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11507AB881NA0
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954922
Sonepar Artikelnummer
120584913
Hersteller Artikelnummer
3SU11507AB881NA0
Hersteller Typ
3SU1150-7AB88-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11507AB881NA0
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.163 kg
- 22 mm Durchmesser, rund
- Metall hochglanz, schwarz
- 2 Schaltstellungen, senkrecht verrastend, ohne mechanische Verriegelung
- Schraubanschluss
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Einsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 2/4 Schaltpositionen, verrastende/tastende Betätigung
- Montage mit einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Geräteanbindung
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
Koordinatenschalter
Der Koordinatenschalter SIRIUS ACT ist für einfache Navigationsaufgaben konzipiert und bietet robuste Lösungen in modernem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


